下野金属株式会社
関西式たこ焼器(18穴)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
ガスの種類
13A
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kcaL/h)
5510
注文コード
29936637
品番
2枚掛 13A
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・接続口径・ガス消費量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
穴数
18
寸法(Φ)×深さ(mm)
48×25
仕様
バーナー数/U2本
型式
2枚掛
間口W×奥行D×高さH(mm)
410×350×180
ガスの種類
13A
接続口径(Φmm)
9.5
TKG品番
9-1000-0204
ガス消費量(kcaL/h)
5510
TKG品番(2017)
6-0879-0205
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません