曜日別特売
4枚掛 LPガス 関西式たこ焼器(18穴) 下野金属株式会社 29936664

関西式たこ焼器(18穴)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個ガスの種類LPガス接続口径(Φmm)13ガス消費量(kg/h)0.52注文コード29936664品番4枚掛 LPガス
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
穴数18寸法(Φ)×深さ(mm)48×25仕様バーナー数/U4本型式4枚掛間口W×奥行D×高さH(mm)790×350×180ガスの種類LPガス接続口径(Φmm)13ガス消費量(kg/h)0.52TKG品番9-1000-0207TKG品番(2017)6-0879-0210

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする