トーダイ
トーダイの 陳列・ディスプレイ用品
トーダイの 販売トレー・バスケット
トーダイの バスケット・かご
PP 小判型ベーカリーバスケット 手付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29936874
品番
HB-002-BR
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。
樹脂製だから水洗いもOK!売り場の演出効果も抜群です。
色
ブラウン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
440×330×126
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
370×300×100
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
TKG品番(2017)
6-1026-0802
TKG品番
9-1150-0402