TKG
TKGの 掃除用具
TKGの スポンジ
TKGの スポンジたわし
落ちますポンジ 大
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
29937118
品番
AS-6
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
使用場所
キッチン
材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
色
ブルー
寸法(縦×横)(mm)
160×105
TKG品番
9-1309-0201
TKG品番(2017)
6-1172-0201
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応