※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ねじの種類(-)Rc接続口径(01)1/8(Aポート)注文コード29937537品番VK332V-4G-01
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,158販売価格(税別)
この商品は定格電圧・ねじの種類・接続口径など95種類から選べます他の種類を見る ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
コンパクト/幅18×長63(mm)
低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
真空使用可能:-101.2kPa
銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。