サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ゴミ箱
サンコー(三甲)の ペール・バケツ型ゴミ箱
サンコー ダストボックス 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29937705
品番
80832301WHGL8
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
容量(L)
30
種別
#30
材質
PP
色
ホワイト
有効内寸(mm)
343×147×541.5
外寸(mm)
428×210×550
内寸(mm)
415×197×544.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×430×550
TKG品番
9-1417-0201
TKG品番(2017)
6-1270-0101
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300