サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ゴミ箱
サンコー(三甲)の ペール・バケツ型ゴミ箱
サンコー ダストボックス 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29937714
品番
80830001WHGL8
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
容量(L)
45
種別
#45
材質
PP
色
ホワイト
有効内寸(mm)
343×212×541.5
外寸(mm)
428×275×550
内寸(mm)
415×262×544.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×430×550
TKG品番
9-1417-0202
TKG品番(2017)
6-1270-0102
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体