サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ゴミ箱
サンコー(三甲)の ペール・バケツ型ゴミ箱
サンコー ダストボックス 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29937723
品番
80831901WHGL8
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
容量(L)
70
種別
#70
材質
PP
色
ホワイト
有効内寸(mm)
343×327×541.5
外寸(mm)
428×390×550
内寸(mm)
415×377×544.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×430×550
TKG品番
9-1417-0203
TKG品番(2017)
6-1270-0103
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体