サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ゴミ箱
サンコー(三甲)の ペール・バケツ型ゴミ箱
サンコー ダストボックス 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29937732
品番
80831201WHGL8
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
容量(L)
90
種別
#90
材質
PP
色
ホワイト
有効内寸(mm)
343×367×601.2
外寸(mm)
428×430×610
内寸(mm)
415×417×604.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×610
TKG品番
9-1417-0204
TKG品番(2017)
6-1270-0104
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体