※本体別売り(内容量ご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ゴミ箱
サンコー(三甲)の 分別用ゴミ箱
サンコー(三甲)の 分別用ゴミ箱本体
サンコー ダストボックス フタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29937818
品番
80832504WHYEE
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種別
ビンカン用 丸穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×437×166
適合サイズ
#30用
色(フタ)
イエロー
TKG品番
9-1417-0501
TKG品番(2017)
6-1270-0401
商品タイプ
フタ