ホクエツ
ホクエツの 除菌衛生用品
ホクエツの 液体・スプレータイプ除菌剤
除菌・消臭水 セラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
商品タイプ
詰め替え用
容量(L)
20
成分
次亜塩素酸ナトリウム6%,希塩酸6%,水道水
注文コード
29938204
品番
20L
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
商品タイプ・容量・成分
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
詰め替え用
成分
次亜塩素酸ナトリウム6%,希塩酸6%,水道水
区分
雑貨
容量(L)
20
エタノール濃度(w/w%)
該当なし
TKG品番
9-1559-1504
TKG品番(2017)
6-1388-1504
効果
除菌,消臭
繰り返し・詰め替え
対応