1292 12cm グレー グッチーニ ボウル 2969 グッチーニ 29940408

グッチーニ ボウル 2969

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個直径(Φmm)120高さ(mm)60注文コード29940408品番1292 12cm グレー
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状直径(Φmm)120高さ(mm)60材質SAN樹脂容量(mL)300サイズ(cm)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×60TKG品番9-2359-0105TKG品番(2017)6-2144-0305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする