グッチーニ
グッチーニ ボウル 2969
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
115
注文コード
29940453
品番
3065 30cm レッド
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・高さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
115
材質
SAN樹脂
容量(mL)
4900
サイズ(cm)
30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×115
TKG品番
9-2359-0118
TKG品番(2017)
6-2144-0319