アートナップ
アートナップの ラップ・消耗品・食品包材
アートナップの 紙皿・ドリンク関連商品
アートナップの ストロー
トロピカルストロー(200本入)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200本)
注文コード
29940803
品番
ブラック
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
商品タイプ
ストレートストロー
入数(個)
200
長さ(mm)
150
直径(Φmm)
3.5
外装
なし
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
タイプ
ストレート・個包装なし
TKG品番
9-1918-0901
TKG品番(2017)
6-1713-1501