アートナップ
アートナップの ラップ・消耗品・食品包材
アートナップの 紙皿・ドリンク関連商品
アートナップの ストロー
トロピカルストロー(200本入)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200本)
色
イエロー
注文コード
29940837
品番
イエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
ストレートストロー
入数(個)
200
長さ(mm)
150
直径(Φmm)
3.5
外装
なし
色
イエロー
材質
ポリプロピレン
タイプ
ストレート・個包装なし
TKG品番
9-1918-0904
TKG品番(2017)
6-1713-1504