※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブローガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管接続方式ねじ込み式 ノズル長(mm)23 接続口径G1/4 注文コード29942674 品番VMG11BU-F02-02
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は配管接続方式・ノズル長・接続口径など277種類から選べます 他の種類を見る

供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし

接続口径G1/4 ノズル長(mm)23 ノズル口径(Φmm)1.5 ノズルタイプおねじ付ノズル ダークブルー 質量(g)180 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 配管取出方向下方向 配管接続方式ねじ込み式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする