曜日別特売
VMG11BU-N02-03 ブローガン SMC 29942787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブローガン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個配管接続方式ねじ込み式接続口径NPT1/4注文コード29942787品番VMG11BU-N02-03
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし

接続口径NPT1/4ノズル長(mm)22.5ノズル口径(Φmm)2ノズルタイプおねじ付ノズルダークブルー質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)配管取出方向下方向配管接続方式ねじ込み式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする