TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 水切り・たわし受け・ラック
TKGの 水切りバスケット
食器カゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29944215
品番
オレンジ
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
幅(mm)
400
色
オレンジ
高さ(mm)
200
奥行(mm)
360
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×360×200
TKG品番
9-0200-0301
TKG品番(2017)
6-0186-0301