ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの マイクロスコープ
マイクロスコープ(PC用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29944522
品番
L-KIT500
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。
倍率
8.7〜250×
セット内容
(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
105
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野
20×15〜2.7×2.1mm
コネクタ
USB2.0
撮像素子
1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps