ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの マイクロスコープ
マイクロスコープ(PC用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29944687
品番
L-KIT516
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率
0.9〜15×
セット内容
(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
385〜100
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野
180×135〜45×34mm
コネクタ
USB2.0
撮像素子
1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps