ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの マイクロスコープ
マイクロスコープ(PC用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29944696
品番
L-KIT517
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
低コストで観察を実現。使用場所を選ばず、自由に使える。
倍率
2.7〜17×
セット内容
(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-505 マグネットベース
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
400〜250
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野
64×48〜40×30mm
コネクタ
USB2.0
撮像素子
1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps