ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの マイクロスコープ
マイクロスコープ(モニター付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29945028
品番
L-KIT561
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。低倍率仕様。
倍率
2.8〜5.8×
画素数
200万画素
セット内容
(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-600-12 レンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース
記録媒体
SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)
205〜100
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
視野
90×50〜43×24mm
撮像素子
1/3CMOSイメージセンサ
画面サイズ
11.6型ワイド
フレームレート
(最大)30fps