ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの マイクロスコープ
マイクロスコープ(モニター付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29945046
品番
L-KIT563
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
オールインワンモデル。大きな対象物にも対応した低倍率仕様。
倍率
2.2〜5.8×
画素数
200万画素
セット内容
(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-600-12 レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース
記録媒体
SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)
265〜100
ベース寸法(mm)
350(W)×450(D)
視野
116×65〜43×24mm
撮像素子
1/3CMOSイメージセンサ
画面サイズ
11.6型ワイド
フレームレート
(最大)30fps