実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29945152 品番L-KIT543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥104,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存

倍率9.9〜165×(カメラ)/5×/10×/20×(顕微鏡) セット内容(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-845 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-57-0.5 コンバーションレンズ 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)135〜80(カメラ)/163〜84(顕微鏡) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野17×13〜4.2×3.2mm(カメラ)/Φ40〜Φ10mm(顕微鏡) コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
注意
※スペックは計算値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29945152 L-KIT543 21075865 L-KIT543 実体顕微鏡 ホーザン 実体顕微鏡 ホーザン 1セット 109,800 税込120,780 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする