倍率9.9〜165×(カメラ)/5×/10×/20×(顕微鏡)
セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-845 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-57-0.5 コンバーションレンズ / L-701 LEDライト
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)135〜80(カメラ)/163〜84(顕微鏡)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野17×13〜4.2×3.2mm(カメラ)/Φ40〜Φ10mm(顕微鏡)
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps