画像準備中

まぜまぜ MZ-N3シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品タッピング皿ねじ×4、オーバーフロー管セット、オーバーフロー管固定バンド、オーバーフロー固定バンド用ねじ×2、給水管×2、給湯刊、給水アダプタ、パッキン×8、六角棒スパナ 注文コード29947146 品番MZ-2N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,000
この商品は付属品など9種類から選べます 他の種類を見る

給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。
配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。
また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。

シリーズMZ-N3シリーズ 付属品タッピング皿ねじ×4、オーバーフロー管セット、オーバーフロー管固定バンド、オーバーフロー固定バンド用ねじ×2、給水管×2、給湯刊、給水アダプタ、パッキン×8、六角棒スパナ 適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし) 配管方法露出配管 本体質量(kg)4.9 給水圧力(MPa)0.05〜0.3
注意
※まぜまぜとEWS/EWRシリーズを組み合わせて使用される際は、給水源を「受水タンク以下装置」としてください。水道直結でご使用の場合は、専用の熱湯用単水栓「NT-1」をご使用いただくか、もしくは密閉型電気給湯器「ESD」と「まぜまぜMZ-N3P」の組み合わせをご使用ください。また、他社製混合水栓をご利用になると、適切に湯水が混合されず熱湯が出ることがありますので、必ずメーカーの水栓シリーズと組み合わせてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29947137
2022-10-19
用途:
取り換え工事

とても良かったです。次回もまた使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする