77599 固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用 シンワ測定 29947523 77599 固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用 シンワ測定 29947523

固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29947523 品番77599
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。
風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。
柱への風防下げ振りの固定に。

適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットU磁気制動式(77524) 材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂 質量(g)370 本体寸法(mm)336×110×122 取付サイズ(柱)3.5〜5.5寸
注意
※ホルダー固定ネジを強く締めすぎないで下さい。変形するおそれがあります。
※アーム固定ネジはしっかりと締めてください。
※取付サイズの範囲以外の柱には使用しないでください。

商品説明動画

シンワ測定 固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29947523
2018-07-21
用途:
上棟のとき
松本創建 様 (建設業・工事業)

ホルダーの幅が広すぎる、のです防風さげふりに合いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする