SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
ピーチ起毛 続服
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
スミクロ
サイズ
L
注文コード
29947602
品番
#3985
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ピーチ起毛。通常よりごく浅く密度のある起毛。
自然な肌ざわりで、桃の産毛状のような独特の風合いを実現。
色
スミクロ
サイズ
L
仕様
袖口マジックテープ、背中ノーフォーク、バックポケット2
種別
続服
身長(cm)
176
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
104/88
ズボン丈(cm)
106
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
56
総丈(cm)
156
バスト(cm)
118
素材
カツラギ/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖