ピーチ起毛 続服

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29947618 品番 #3985
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ピーチ起毛。通常よりごく浅く密度のある起毛。
自然な肌ざわりで、桃の産毛状のような独特の風合いを実現。

スミクロ サイズLL 仕様袖口マジックテープ、背中ノーフォーク、バックポケット2 種別続服 身長(cm)181 股下(cm)78 ウエスト(cm)108/91 ズボン丈(cm)109 肩幅(cm)56 袖丈(cm)58 総丈(cm)161 バスト(cm)122 素材カツラギ/ポリエステル65%・綿35% 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29947618
2020-01-07
用途:
車の整備
運輸・通信業

とても動きやすく生地が良い。見た目もカッコイイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする