SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
ピーチ起毛 続服
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29947627
品番
#3985
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ピーチ起毛。通常よりごく浅く密度のある起毛。
自然な肌ざわりで、桃の産毛状のような独特の風合いを実現。
色
スミクロ
サイズ
3L
仕様
袖口マジックテープ、背中ノーフォーク、バックポケット2
種別
続服
身長(cm)
186
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
111/94
ズボン丈(cm)
112
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
166
バスト(cm)
126
素材
カツラギ/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖