SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
カラーファスナー続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29947812
品番
#131
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
背中ノーフォーク、袖口マジックテープ、バックポケット2
種別
続服
エコマーク認定
認定
身長(cm)
178
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105
ズボン丈(cm)
108
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
機能
静電気超帯電防止
総丈(cm)
158
バスト(cm)
118
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101