カラーファスナー続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29947873 品番 #132
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

静電気超帯電防止 JIS T8118適合

オレンジ サイズ3L 仕様背中ノーフォーク、袖口マジックテープ、バックポケット2 種別続服 エコマーク認定認定 身長(cm)184 股下(cm)81 ウエスト(cm)110 ズボン丈(cm)111 肩幅(cm)53 袖丈(cm)61 機能静電気超帯電防止 総丈(cm)164 バスト(cm)122 素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35% グリーン購入法適合 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする