SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
静電気超帯電防止続服
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
29948074
品番
#681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,720
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
カラーファスナーを使用した、配色オリジナルツナギ服!!
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色
ブルー
サイズ
3L
仕様
背中ノーフォーク、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2
種別
続服
エコマーク認定
認定
身長(cm)
184
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
110
ズボン丈(cm)
111
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
機能
静電気超帯電防止
総丈(cm)
164
バスト(cm)
122
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29948074
#681
29947828
#131
カラーファスナー続服
SunDisk(ソルディ)
1着
¥
8,098
税込
¥
8,908
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)