静電気超帯電防止続服 #682

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29948153 品番 #682
参考基準価格(税別)¥14,720 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

静電気超帯電防止 JIS T8118適合

ラベンダー サイズL 仕様背中ノーフォーク、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2 種別続服 エコマーク認定認定 身長(cm)172 股下(cm)75 ウエスト(cm)100 ズボン丈(cm)105 肩幅(cm)49 袖丈(cm)57 機能静電気超帯電防止 総丈(cm)152 バスト(cm)114 素材ドリル/ポリエステル85%・綿15% グリーン購入法適合 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする