SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
二層構造糸 続服 #683
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
29948196
品番
#683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
背中ノーフォーク、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2
種別
続服
身長(cm)
167
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
95
ズボン丈(cm)
102
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
55
機能
静電気超帯電防止
総丈(cm)
147
バスト(cm)
110
素材
カツラギ/綿70%・ポリエステル30%
袖丈
長袖