二層構造糸 続服 #683

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29948214 品番 #683
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

静電気超帯電防止 JIS T8118適合

ネイビー サイズLL 仕様背中ノーフォーク、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2 種別続服 身長(cm)178 股下(cm)78 ウエスト(cm)105 ズボン丈(cm)108 肩幅(cm)51 袖丈(cm)59 機能静電気超帯電防止 総丈(cm)158 バスト(cm)118 素材カツラギ/綿70%・ポリエステル30% 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする