SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
ミニヘリンボン続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29948257
品番
#3937
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
mini Herring Bone ミニヘリンボン
色
ブルー
サイズ
M
仕様
左胸携帯電話ポケット、右脇コインポケット、左胸フラップ裏Dカン付、ウエスト調整ボタン、袖口・フラップ裏マジックテープ、ハンマーループ、バックポケット2
種別
続服
身長(cm)
168
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
102
ズボン丈(cm)
97
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
57
総丈(cm)
148
バスト(cm)
114
素材
ミニヘリンボン/綿100%
袖丈
長袖