SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
静電気超帯電防止続服
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
29948738
品番
#606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,230
この商品は
サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色
ブルー
サイズ
S
仕様
右胸携帯電話ポケット、袖口・フラップ裏マジックテープ、2・4本針糸:ホワイト、バックポケット2
種別
続服
エコマーク認定
認定
身長(cm)
162
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
90
ズボン丈(cm)
99
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
53
機能
静電気超帯電防止
総丈(cm)
142
バスト(cm)
106
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101