静電気超帯電防止続服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード29948844 品番#607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,230
この商品はサイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

静電気超帯電防止 JIS T8118適合

パープル サイズ3L 仕様右胸携帯電話ポケット、袖口・フラップ裏マジックテープ、2・4本針糸:ホワイト、バックポケット2 種別続服 エコマーク認定認定 身長(cm)184 股下(cm)81 ウエスト(cm)110 ズボン丈(cm)111 肩幅(cm)53 袖丈(cm)61 機能静電気超帯電防止 総丈(cm)164 バスト(cm)122 素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35% グリーン購入法適合 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 101

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29948844 #607 29948634 #323 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 1着 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする