静電気超帯電防止続服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 注文コード29948862 品番#607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,080
この商品はサイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

静電気超帯電防止 JIS T8118適合

パープル サイズ5L 仕様右胸携帯電話ポケット、袖口・フラップ裏マジックテープ、2・4本針糸:ホワイト、バックポケット2 種別続服 エコマーク認定認定 身長(cm)201 股下(cm)92 ウエスト(cm)140 ズボン丈(cm)122 肩幅(cm)64 袖丈(cm)66 機能静電気超帯電防止 総丈(cm)181 バスト(cm)154 素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35% グリーン購入法適合 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 101

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29948862 #607 29948652 #323 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 1着 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする