SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29948905
品番
#601
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
トップブルー
サイズ
3L
仕様
右胸携帯電話ポケット、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット1
種別
続服
身長(cm)
184
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
110
ズボン丈(cm)
111
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
総丈(cm)
164
バスト(cm)
122
素材
ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖