SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29948923
品番
#601
参考基準価格(税別)
¥18,960
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
トップブルー
サイズ
5L
仕様
右胸携帯電話ポケット、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット1
種別
続服
身長(cm)
201
股下(cm)
92
ウエスト(cm)
140
ズボン丈(cm)
122
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
181
バスト(cm)
154
素材
ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖