続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29948948 品番 #602
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
マスタード サイズL 仕様右胸携帯電話ポケット、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット1 種別続服 身長(cm)172 股下(cm)75 ウエスト(cm)100 ズボン丈(cm)105 肩幅(cm)49 袖丈(cm)57 総丈(cm)152 バスト(cm)114 素材ツイル/ポリエステル65%・綿35% 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする