SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29949063
品番
#715
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
アーミーグリーン
サイズ
L
仕様
右胸携帯電話ポケット、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン、背中ノーフォーク、バックポケット2
種別
続服
身長(cm)
172
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
100
ズボン丈(cm)
105
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57
総丈(cm)
152
バスト(cm)
114
素材
ドリル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖