#716 続服 SunDisk(ソルディ) 29949115 #716 続服 SunDisk(ソルディ) 29949115

続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29949115 品番 #716
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
オレンジ サイズS 仕様右胸携帯電話ポケット、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン、背中ノーフォーク、バックポケット2 種別続服 身長(cm)162 股下(cm)69 ウエスト(cm)90 ズボン丈(cm)99 肩幅(cm)45 袖丈(cm)53 総丈(cm)142 バスト(cm)106 素材ドリル/ポリエステル65%・綿35% 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする