SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29949176
品番
#716
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
5L
仕様
右胸携帯電話ポケット、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン、背中ノーフォーク、バックポケット2
種別
続服
身長(cm)
201
股下(cm)
92
ウエスト(cm)
140
ズボン丈(cm)
122
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
181
バスト(cm)
154
素材
ドリル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖