続服

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29949578 品番 #1611
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ブルー サイズL 仕様右胸携帯電話ポケット、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン、背中ノーフォーク、バックポケット2 種別続服 身長(cm)172 股下(cm)75 ウエスト(cm)100 ズボン丈(cm)105 肩幅(cm)49 袖丈(cm)57 総丈(cm)152 質量(g/m2)195 バスト(cm)114 素材カツラギ/綿100% 職業別シーン自動車・バイク整備 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-14
用途:
サンダーがけの時に使用
建設業・工事業

綿100ですが8カ月が寿命かなぁ〜と思って購入してます!週3日の使用で。

対象商品:
29949666
2019-11-18
用途:
重機の整備
建設業・工事業

カツラギ綿とあったので頼みましたが、普通の綿みたいでしたし薄い。やっぱり触ってみないとダメですね。
安物買いの銭失いとはまさにこのこと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする