SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
材質(ローラー部)
硬化鋼
注文コード
29949656
品番
VM430-01-01S
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボタン色・材質
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
ポート数
3ポート
使用流体
空気および不活性ガス
管接続口径
Rc1/8
アクチュエータの種類
ローラレバー
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜1.0
有効断面積(mm
2
)
7
材質(ローラー部)
硬化鋼
CADデータダウンロード