SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
ひっぷおおぷんカット続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29949937
品番
#1311
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
仕様
バックポケット2、袖口・フラップ裏マジックテープ
種別
続服
身長(cm)
175
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
100
ズボン丈(cm)
106
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
57
総丈(cm)
153
バスト(cm)
120
素材
ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖