ひっぷおおぷんカット続服

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29949964 品番 #1311
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,520 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ロイヤルブルー サイズ4L 仕様バックポケット2、袖口・フラップ裏マジックテープ 種別続服 身長(cm)188 股下(cm)84 ウエスト(cm)118 ズボン丈(cm)114 肩幅(cm)58 袖丈(cm)63 総丈(cm)168 バスト(cm)136 素材ツイル/ポリエステル65%・綿35% 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする